Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Спиральное сверло HSCO DIN 338 тип RN oxide

Спиральное сверло HSCO DIN 338 тип RN oxide - фото №1

Спиральное сверло HSCO DIN 338 тип RN oxide

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID
ZEBRA

Номер товара 0626000160
Нет в наличии

Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойкой стали и титана. Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.

Быстрое сверление и идеальный отвод стружки

Крупные пространства для стружки и малый диаметр центральной оси

Идеально подходит для сверления цилиндрических глухих отверстий

Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления

Примечание

Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм.

Также рекомендуется для работ по стандартной стали, если в приоритете более долгий срок службы в сравнении со сверлами HSS без покрытия.

Сведения о сверлах и их пригодности для материалов см. в таблицах

Написать отзыв