Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø1 мм

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø1 мм - фото №1

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø1 мм

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø1 мм
-арт. 0626000100

Номер товара 0626000100
В наличии

Цена:
171.4 грн/шт

Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID Ø1 мм

Номер товара 0626000100

171.4 грнБез НДС: 142.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойкой стали и титана.

  • Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
  • Быстрое сверление и идеальный отвод стружки
  • Крупные пространства для стружки и малый диаметр центральной оси
  • Идеально подходит для сверления цилиндрических глухих отверстий
  • Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления

Примечание

  • Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм.
  • Также рекомендуется для работ по стандартной стали, если в приоритете более долгий срок службы в сравнении со сверлами HSS без покрытия.
  • Сведения о сверлах и их пригодности для материалов см. в таблицах

Написать отзыв