Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №1Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №2Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №3
Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №1
Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №2
Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA - фото №3

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA
-арт. 0626000025

Номер товара 0626000025
В наличии

Цена:
11 983.4 грн/шт

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRA

Номер товара 0626000025

11 983.4 грнБез НДС: 9 986.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Преимущества Набора спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5 ZEBRА Wurth

  • Высокое качество изготовления: сверла изготовлены из высококачественной стали HSCO, обеспечивающей превосходную прочность и долговечность.
  • Оксидное покрытие: сверла покрыты оксидным слоем, что защищает их от коррозии и предотвращает перегрев при использовании.
  • Острота и точность: спиральная форма сверл обеспечивает отличную центрировку и стабильное вращение, что позволяет получить высокую точность и чистоту отверстий.
  • Универсальность: набор включает различные диаметры сверл (от D1 до D13), что позволяет использовать их для широкого спектра задач.
  • Простота и удобство использования: сверла имеют шестигранный хвостовик, благодаря которому их легко и надежно закрепить в шпинделе сверлильного станка.

Написать отзыв