Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №1Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №2Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №3
Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №1
Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №2
Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA - фото №3

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5, ZEBRA
-арт. 0626000019

Номер товара 0626000019
В наличии

Цена:
6 930.8 грн/шт

Набор спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0.5, ZEBRA

Номер товара 0626000019

6 930.8 грнБез НДС: 5 775.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Преимущества Наборf спиральных сверл DIN338-HSCO-OX-(D1-10)-0,5, ZEBRA Wurth

  • Высокое качество изготовления: сверла изготовлены в соответствии с DIN338 стандартом, что гарантирует их надежность и долговечность.
  • Превосходная производительность: спиральные сверла серии HSCO-OX обеспечивают эффективное сверление в различных материалах, включая сталь, чугун, алюминий и другие.
  • Профессиональное покрытие: сверла покрыты специальным покрытием ZEBRA, которое улучшает их стойкость к износу и повышает скорость сверления.
  • Разнообразный набор: набор включает сверла разного диаметра от 1 до 10 мм, что позволяет использовать их для выполнения различных задач сверления.
  • Удобство использования: каждое сверло имеет прорезиненную рукоятку, которая обеспечивает комфортную работу и повышает контроль над сверлением.
  • Универсальность: сверла подходят как для промышленного использования, так и для использования в домашних условиях.

Написать отзыв