Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 118° Ø3 мм

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 118° Ø3 мм - фото №1

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 118° Ø3 мм

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 118° Ø3 мм
-арт. 062530

Номер товара 062530
Нет в наличии

Доступное по цене прочное стальное сверло для работы по стали с прочностью до 850 Н/мм².

  • Превосходная устойчивость к излому
  • Производственный процесс без образования стружки
  • Идеально подходит для работ на стройплощадке и сборки, когда не требуется высокая точность
  • Прочная долговечная конструкция
  • Превосходное прилипание охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления материалов
  • Покрытие поверхности методом напыления

Примечание

  • Диаметр хвостовика сверла 13,0 мм уменьшен до 12,7 мм
  • См. сведения о сверлах/пригодности для материалов в таблицах

Написать отзыв