- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по металлу
- Сверло спиральное по металлу
- Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
- Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 10мм
Высокопроизводительное сверло с уникальной технологией SMART STEP (от Ø 2,5 мм) для высокоточного кругового сверления вручную в стали до 1000 Н/мм², алюминия, пластика, цветных металлов, чугуна, твердой и мягкой древесины.
Уникальная технология SMART STEP: первое спиральное сверло со ступенчатой геометрией кончика сверла (от Ø 2,5 мм)
3-х поверхностный хвостовик (от Ø 4 мм)
Экологическая упаковка продукта, на 100% состоящая из PCR (сертифицированная Cradle to Cradle® Bronze).
Диаметр (Ø) | 10 мм |
Длина (l1) | 133 мм |
Качество | ZEBRA-Premium |
Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Цветной металл, Древесина, Твердая древесина |
Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь, Чугун, Высокопрочный чугун, Ковкий чугун, Магниевые сплавы, Медь, низколегированная, Латунь хрупкая, Латунь, образующая длинную стружку, Пластмассы, термореактопласт, Пластмассы, термопласт |
Подходит для аккумуляторных дрелей-шуруповертов (оценка в баллах | 4 из 4 баллов |
Подходит для вертикально-сверлильного станка со стойкой (оценка | 4 из 4 баллов |
Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
Подходит для сверлильного станка (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Подходит для типа оборудования | Дрель, Аккумуляторные шуруповерты, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
Покрытие | Несколько раз уточненный |
Режущий материал | HSS |
Самоцентрирующийся | Да |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
Стандарт / глубина сверления | DIN 338 / Сплав на основе меди 5xD |
Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
Форма хвостовика | 3-гранный хвостовик |
Характер сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |