Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №1Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №2Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №3Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №4Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №5Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №6
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №1
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №2
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №3
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №4
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №5
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм - фото №6

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм

СВЕРЛО-СП-3ГР/Х-HSS-SMARTSTEP-D7.0
ZEBRA SMART STEP

Номер товара 0624930700
В наличии

Цена:
585.4 грн/шт

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 7мм

Номер товара 0624930700

585.4 грнБез НДС: 487.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Высокопроизводительное сверло с уникальной технологией SMART STEP (от Ø 2,5 мм) для высокоточного кругового сверления вручную в стали до 1000 Н/мм², алюминия, пластика, цветных металлов, чугуна, твердой и мягкой древесины.

Уникальная технология SMART STEP: первое спиральное сверло со ступенчатой геометрией кончика сверла (от Ø 2,5 мм)

  • Значительно быстрее, чем обычные, заточенные спиральные сверла
  • Возможное диагональное сверление
  • Простое сверление или расширение существующего отверстия
  • Идеально подходит для высверливания заклепок и шпилек
  • Позволяет выполнять точные отверстия диаметром до 20 мм вручную без предварительного засверливания, при использовании на столбовом сверле возможны точные отверстия диаметром до 26,5 мм без предварительного сверления
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита сверла от повреждений

3-х поверхностный хвостовик (от Ø 4 мм)

  • Отсутствие вращения в патроне дрели: более быстрая и комфортная работа
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита сверлильного патрона от повреждений
  • Небольшие усилия при открытии и закрытии сверлильного патрона

Экологическая упаковка продукта, на 100% состоящая из PCR (сертифицированная Cradle to Cradle® Bronze).

Область применения
Идеально подходит для отверстий под заклепки, высверливания шпилек, сверления листового металла и тонкостенных профильных материалов (напр., алюминиевых/оконных профилей).
Высокое качество отверстий и значительно увеличенный срок службы по сравнению с традиционными спиральными сверлами для высверливания отверстий в дереве.
Идеально подходит для высокоточной, удобной и быстрой работы с твердыми материалами (напр., со сталью прочностью до 1000 Н/мм², алюминием и пластмассой).

Написать отзыв