Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №1Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №2Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №3Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №4Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №5Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №6
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №1
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №2
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №3
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №4
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №5
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм - фото №6

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP
СВЕРЛО-СП-3ГР/Х-HSS-SMARTSTEP-D4.5
ZEBRA SMART STEP

Номер товара 0624930450
В наличии

Цена:
292.8 грн/шт186 грн/шт

Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4.5мм

Номер товара 0624930450

292.8 грн186 грнБез НДС: 155 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Высокопроизводительное сверло с уникальной технологией SMART STEP (от Ø 2,5 мм) для высокоточного кругового сверления вручную в стали до 1000 Н/мм², алюминия, пластика, цветных металлов, чугуна, твердой и мягкой древесины.

Уникальная технология SMART STEP: первое спиральное сверло со ступенчатой геометрией кончика сверла (от Ø 2,5 мм)

  • Значительно быстрее, чем обычные, заточенные спиральные сверла
  • Возможное диагональное сверление
  • Простое сверление или расширение существующего отверстия
  • Идеально подходит для высверливания заклепок и шпилек
  • Позволяет выполнять точные отверстия диаметром до 20 мм вручную без предварительного засверливания, при использовании на столбовом сверле возможны точные отверстия диаметром до 26,5 мм без предварительного сверления
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита сверла от повреждений

3-х поверхностный хвостовик (от Ø 4 мм)

  • Отсутствие вращения в патроне дрели: более быстрая и комфортная работа
  • Оптимальная передача мощности
  • Защита сверлильного патрона от повреждений
  • Небольшие усилия при открытии и закрытии сверлильного патрона

Экологическая упаковка продукта, на 100% состоящая из PCR (сертифицированная Cradle to Cradle® Bronze).

Написать отзыв