- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по металлу
- Сверло спиральное по металлу
- Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP
- Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4мм
Сверло спиральное HSS DIN 338 SMART STEP, 4мм
СВЕРЛО-СП-3ГР/Х-HSS-SMARTSTEP-D4.0
ZEBRA
Способы доставки
Высокопроизводительное сверло с уникальной технологией SMART STEP (от Ø 2,5 мм) для высокоточного кругового сверления вручную в стали до 1000 Н/мм², алюминия, пластика, цветных металлов, чугуна, твердой и мягкой древесины.
Уникальная технология SMART STEP: первое спиральное сверло со ступенчатой геометрией кончика сверла (от Ø 2,5 мм)
3-х поверхностный хвостовик (от Ø 4 мм)
Экологическая упаковка продукта, на 100% состоящая из PCR (сертифицированная Cradle to Cradle® Bronze).