- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по металлу
- Сверло спиральное по металлу
- Сверло спиральное HSS DIN 338 RED LINE, 11.0 мм
Сверло спиральное HSS DIN 338 RED LINE, 11.0 мм
Сверло спиральное по металлу, HSS, TYPE RN, RED LINE, DIN338, 11,0 mm
Способы доставки
Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚.
Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.
Точное и качественное сверление
Отличная центровка даже на круглых поверхностях.
Угол при вершине и специальное заточение позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
Каталог Würth