Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло спиральное HSS DIN 338 RED LINE, 10.5 мм

Сверло спиральное HSS DIN 338 RED LINE, 10.5 мм - фото №1

Сверло спиральное HSS DIN 338 RED LINE, 10.5 мм

Сверло спиральное по металлу, HSS, TYPE RN, RED LINE, DIN338, 10,5 mm

Номер товара 06247105
В наличии

Цена:
221.4 грн/шт

Сверло спиральное HSS DIN 338 RED LINE, 10.5 мм

Номер товара 06247105

221.4 грнБез НДС: 184.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Спиральное сверло HSS для точного сверления, угол при вершине 135˚.

Подходит для сверлильных машин, аккумуляторных шуруповертов, сверлильных станков.


Точное и качественное сверление

  • Надежное спиральное сверло в коротком исполнении, обеспечивает точное сверление
  • Четкая геометрия режущих кромок обеспечивает высокое качество и точность отверстия

Отличная центровка даже на круглых поверхностях.

Угол при вершине и специальное заточение позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.

Написать отзыв

   

Информация о продукте