Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130°, 9.5мм

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130°, 9.5мм - фото №1

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130°, 9.5мм

Спиральные сверла, HSS DIN 338 тип RN, 130°
СВЕРЛО-DIN338-HSS-D9,5MM
ZEBRA

Номер товара 0624000950
В наличии

Цена:
173 грн/шт

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130°, 9.5мм

Номер товара 0624000950

173 грнБез НДС: 144.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.

На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще

Оптимизированная перекрестная заточка

Высокоточное сверление без центрирования, даже на криволинейных поверхностях

Оптимальное перекрестное шлифование

Идеально подходит для сверления гнезд

Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления

Превосходное адгезия смазочно-охлаждающих жидкостей и пониженная склонность к наплавлению материалов

Выпаренная поверхность

Примечание

Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм

См. сведения о соответствии сверл и материалов в обзорных таблицах.

Написать отзыв