Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм - фото №1

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм
-арт. 0624000650

Номер товара 0624000650
В наличии

Цена:
77.3 грн/шт

Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6.5 мм

Номер товара 0624000650

77.3 грнБез НДС: 64.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та чавуну.

  • На 20% менше зусилля порівняно з традиційними свердлами, робота виконується швидше та простіше
  • Оптимізоване перехресне заточування
  • Високоточне свердління без центрування, навіть на криволінійних поверхнях
  • Оптимальне перехресне шліфування
  • Ідеально підходить для свердління гнізд
  • Високоточне шліфування наконечника для прецизійного свердління
  • Чудова адгезія мастильно-охолоджуючих рідин та знижена схильність до наплавлення матеріалів
  • Випарена поверхня

Примітка

  • Хвостовик свердла Ø 13,0 мм зменшений до Ø 12,7 мм
  • Див. відомості про відповідність свердл та матеріалів в оглядових таблицях.

Написать отзыв