Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.4 мм

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.4 мм - фото №1

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.4 мм

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.4 мм
-арт. 0624000140

Номер товара 0624000140
В наличии

Цена:
79.2 грн/шт55.2 грн/шт

Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø1.4 мм

Номер товара 0624000140

79.2 грн55.2 грнБез НДС: 46 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Стальное прецизионное сверло для широкого спектра применения по стали прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.

  • На 20% меньше усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще
  • Оптимизированная перекрестная заточка
  • Высокоточное сверление без центрирования, даже на криволинейных поверхностях
  • Оптимальное перекрестное шлифование
  • Идеально подходит для сверления гнезд
  • Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
  • Превосходное адгезия смазочно-охлаждающих жидкостей и пониженная склонность к наплавлению материалов
  • Выпаренная поверхность

Примечание

  • Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм
  • См. сведения о соответствии сверл и материалов в обзорных таблицах.

Написать отзыв