Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор сверл HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA

Набор сверл HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA - фото №1

Набор сверл HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA

Набор сверл HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA
-арт. 0624000004

Номер товара 0624000004
В наличии

Цена:
4 020 грн/шт

Набор сверл HSS DIN 338 тип RN Ø1-13мм х 0,5 ZEBRA

Номер товара 0624000004

4 020 грнБез НДС: 3 350 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

25 шт. Стальное прецизионное сверло общего назначения, для широкого спектра работ по стали прочностью до 850 Н/мм² и чугуну.

  • На 20% меньшее усилие в сравнении с традиционными сверлами, работа выполняется быстрее и проще
  • Оптимизированное перекрестное утончение
  • Высокоточное сверление без центрирования, даже на изогнутых поверхностях
  • Оптимальное перекрестное шлифование
  • Идеально подходит для сверления глухих отверстий
  • Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
  • Превосходное прилипание охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления материалов
  • Выпаренная поверхность

Примечание

  • Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм
  • Информацию о соответствии сверл и обрабатываемых материалов см. в Справочных таблицах

Написать отзыв

   

Информация о продукте