Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло спиральное HSS Ø7,5 мм

Сверло спиральное HSS Ø7,5 мм - фото №1

Сверло спиральное HSS Ø7,5 мм

Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 118 градусов
Сверло спиральное HSS Ø7,5 мм
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM
RED LINE

Номер товара 0617000750
Нет в наличии

Сборочное сверло для общего и широкого применения в стали до 850 Н / мм² и чугун.

  • Быстрое сверление;
  • Утолщение полотна обеспечивает меньшее трение во время сверления и, следовательно, меньшее усилие подачи;
  • Оптимизированное точечное шлифование с короткой рабочей длиной позволяет быстро сверлить, используя беспроводную и проводную дрель на строительной площадке и в сборке;
  • Самоцентрирование;
  • Поперечное шлифование обеспечивает превосходный эффект центрирования даже на куполообразных поверхностях, устраняя необходимость в штамповке по центру или пилотировании.

Уведомление

  • Сверло сверлилось с диаметром 13,0 мм. до 12,7 мм в диаметре

Написать отзыв