Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло по спирали HSS DIN 338 TYPE RN

Сверло по спирали HSS DIN 338 TYPE RN - фото №1

Сверло по спирали HSS DIN 338 TYPE RN

Сверло спиральное HSS DIN 338 тип RN 118 градус
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Номер товара 0617000300
Нет в наличии

Сборочное сверло для общего и широкого применения в стали до 850 Н / мм² и чугун.

Быстрое сверление

Утолщение полотна обеспечивает меньшее трение во время сверления и, следовательно, меньшее усилие подачи.

Оптимизированное точечное шлифование с короткой рабочей длиной позволяет быстро сверлить, используя беспроводную и проводную дрель на строительной площадке и в сборке.

Самоцентрирование

Поперечное шлифование обеспечивает превосходный эффект центрирования даже на куполообразных поверхностях, устраняя необходимость в штамповке по центру или пилотировании.

Уведомление

Сверло сверлилось с диаметром 13,0 мм. до 12,7 мм в диаметре

Написать отзыв