Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор твердосплавных фрез Зубья для алюминия

Набор твердосплавных фрез Зубья для алюминия - фото №1

Набор твердосплавных фрез Зубья для алюминия

Набор твердосплавных фрез, зубья для алюминия

Номер товара 0616800000
В наличии

Цена:
6 091 грн/шт

Набор твердосплавных фрез Зубья для алюминия

Номер товара 0616800000

6 091 грнБез НДС: 5 075.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

5 шт. Специализированные инструменты для обработки мягких цветных металлов, например, алюминия и сплавов алюминия с содержанием кремния <= 10 %, а также для обработки меди, латуни и цинка. Также подходит для пластика и дерева.

Примечание

При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую для обрабатываемого материала частоту вращения (n) и скорость резания (Vc), а также данные обзорных таблиц относительно выбора инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента надежно. Убедитесь, что используете достаточную установочную длину. Рекомендуемая минимальная установочная длина составляет примерно 2/3 от длины хвостовика. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.

Написать отзыв