- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Фрезерное оборудование
- Фрезы
- Фреза
- Твердосплавная фреза с зубьями для алюминия
- Твердосплавная фреза для алюминия, L-образная форма, 12 x 25 мм.
Твердосплавная фреза для алюминия, L-образная форма, 12 x 25 мм.
Твердосплавная фреза с зубьями для обработки алюминия
БОРФРЕЗА ZYL HM WRC ALU D12 AL25ММ
-арт. 0616002441
Способы доставки
Специализированный инструмент для обработки мягких цветных металлов, например, алюминия и сплавов алюминия с содержанием кремния <= 10 %, меди, латуни и цинка. Также подходит для пластика и дерева.
Примечание
При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.
Каталог Würth