Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 12 x 25 мм

Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 12 x 25 мм - фото №1Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 12 x 25 мм - фото №2
Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 12 x 25 мм - фото №1
Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 12 x 25 мм - фото №2

Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 12 x 25 мм

Борфреза цилиндрическая CYL-TC-ZYAS-MX-D12-WL25MM
-арт. 0616001041

Номер товара 0616001041
В наличии

Цена:
752.8 грн/шт

Твердосплавная фреза MX, Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом, 12 x 25 мм

Номер товара 0616001041

752.8 грнБез НДС: 627.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, твердых и прочных материалов (напр. Hardox) и твердых цветных металлов.

Примечание

При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, в частности, защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Соблюдайте рекомендации по частоте вращения (n) и скорости резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о соответствии инструментов и материалов. Перед использованием убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Убедитесь, что используете достаточную установочную длину. Рекомендуемая минимальная установочная длина составляет примерно 2/3 от длины хвостовика. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Обработка обычно осуществляется при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.

Написать отзыв