- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Пилы
- Полотна для сабельной пилы
- Полотно для сабельной пилы, по металлу
- Полотно для сабельной пилы, Inox
- Полотно для сабельной пилы Inox Wurth 3 шт. 116х1,4
Полотно для сабельной пилы Inox Wurth 3 шт. 116х1,4
Полотно для сабельной пилы Inox Wurth 3 шт. 116х1,4
ПИЛЬНОЕ-ПОЛОТНО-MET-3ШТ-EDST-116X1,4
Способы доставки
Для распиловки нержавеющей стали
Примечание:
Крок зубів | 1,4 мм |
Товщина | 1,25 мм |
Оброблювані матеріали | Нержавіюча сталь |
Довжина (L) | 116 мм |
Особливо підходять для | Нержавіюча сталь, листовий метал і труби |
Кількість виробів | 3 шт. |
Каталог Würth