Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бита WURTH XZN M12 1/4" 75мм  - фото №1

Бита WURTH XZN M12 1/4" 75мм

Бита WURTH XZN M12 1/4" 75мм
БИТА-XZN-M12-L75MM

Номер товара 0614788512
В наличии

Цена:
101.8 грн/шт

Бита WURTH XZN M12 1/4" 75мм

Номер товара 0614788512

101.8 грнБез НДС: 84.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Тройная квадратная 10 мм

Написать отзыв