Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бита WURTH XZN 10 мм M12 30 мм - фото №1

Бита WURTH XZN 10 мм M12 30 мм

Бита WURTH XZN 10 мм M12 30 мм
БИТА-XZN-M12-L30MM

Номер товара 0614788412
В наличии

Цена:
60.4 грн/шт

Бита WURTH XZN 10 мм M12 30 мм

Номер товара 0614788412

60.4 грнБез НДС: 50.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Бита тройного квадрата (12-гранная) M12, привод 1/4 дюйма, длина 30 мм

Место назначения:

  • Тройной квадрат M12

Привод:

  • Би-гексагональный

Длина:

  • 30мм

Написать отзыв