- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, тройной квадрат
- Бита тройная квадратная 10 мм
- Бита WURTH XZN 10 мм M5 30 мм
Способы доставки
Бита тройного квадрата (12-гранная) M5, привод 1/4 дюйма, длина 30 мм
Место назначения:
Привод:
Длина:
Длина | 30 мм |
Привод | 10 мм |
Размер наконечника | XZN M5 |
Тип наконечника | Многозуб. |
Тип привода | Наружный шестигранник |