Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм - фото №1

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм
БИТА-IN6KT-10-SW5-L30MM

Номер товара 0614788305
В наличии

Цена:
57.2 грн/шт

Бита WURTH с внутренним шестигранником 10 мм SW5 30 мм

Номер товара 0614788305

57.2 грнБез НДС: 47.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Бита с внутренним шестигранником M5, привод 1/4 дюйма, длина 30 мм

Место назначения:

  • Шестигранная головка M5

Привод:

  • Шестиугольный

Длина:

30мм

Написать отзыв