Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бита WURTH TX27 1/4" 75 мм  - фото №1

Бита WURTH TX27 1/4" 75 мм

Бита WURTH TX27 1/4" 75 мм
БИТА-TX27-L75MM

Номер товара 0614788127
В наличии

Цена:
70 грн/шт

Бита WURTH TX27 1/4" 75 мм

Номер товара 0614788127

70 грнБез НДС: 58.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

TX27 привод 1/4 дюйма, длина 75 мм

Место назначения:

  • ТX27

Привод:

  • Внешний торкс

Длина:

  • 75мм

Написать отзыв