- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, внутр 6-гранник
- Бита с в. шес. C 8.0 (5/16) Powerdriv
- Бита с внутренним шестигранником
C 8.0 (5/16 дюйма) POWERDRIV
POWERDRIV:
Усилие распределяется по изогнутой поверхности на каждой стороне шестигранника. Это снижает нагрузку на винт и биту.
Без POWERDRIV:
Усилие действует только на отдельные точки. Результат: высокая точечная нагрузка на винт и биту.
Длина | 50 мм |
Привод | C 8,0 (5/4 дюйма) |
Размер наконечника | 10 мм |
Тип наконечника | Для внутреннего шестигранника |
Тип привода | Наружный шестигранник |