Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор бит 1/4IN, 9 шт., ассортимент

Набор бит 1/4IN, 9 шт., ассортимент - фото №1Набор бит 1/4IN, 9 шт., ассортимент - фото №2
Набор бит 1/4IN, 9 шт., ассортимент - фото №1
Набор бит 1/4IN, 9 шт., ассортимент - фото №2

Набор бит 1/4IN, 9 шт., ассортимент

Набор бит 1/4IN, 9 шт, ассортимент

Номер товара 0614400105
В наличии

Цена:
624 грн/шт

Набор бит 1/4IN, 9 шт., ассортимент

Номер товара 0614400105

624 грнБез НДС: 520 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Автоматическое поднятие при раскрытии

  • Встроенная планка-держатель с битами

    автоматически поднимается при раскрытии по

    с помощью пружинного механизма

    Надежная фиксация и легкое снятие

  • Биты надежно закреплены в планке-держателе и нет

    выпадают

  • Благодаря подвижной планке-держателю биты можно

    легко вынимать

    Легкое определение нужного размера

    биты

  • Благодаря цветной маркировке на крышке

    и на самом бите можно легко найти необходимую

    Всегда под рукой

  • С помощью практической клипсы кейс можно

    прикрепить к поясу, а при необходимости снять с него

    Система ORSY®

  • Компактные размеры и эксклюзивный дизайн

    Wurth для идеального хранения вместе с

    другими продуктами ORSY® или в ящиках

    инструментной тележки

  • Написать отзыв