Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Футляр для бит Wurth 1/4 11 шт

Футляр для бит Wurth 1/4 11 шт - фото №1Футляр для бит Wurth 1/4 11 шт - фото №2Футляр для бит Wurth 1/4 11 шт - фото №3
Футляр для бит Wurth 1/4 11 шт - фото №1
Футляр для бит Wurth 1/4 11 шт - фото №2
Футляр для бит Wurth 1/4 11 шт - фото №3

Футляр для бит Wurth 1/4 11 шт

Коробка для бит C 6,3 (1/4), 11 шт., держатель бит
Н-Р-БИТ-11ШТ

Номер товара 061425040
Нет в наличии

11 шт. Ассортимент в практичной и прочной пластиковой коробке со всеми обычными насадками.

  • 10 бит: длина 25 мм, головка 1/4 дюйма
  • 1 саморегулирующийся магнитный держатель бит для быстрой и безопасной работы
  • Надежная фиксация бит в коробке для бит
  • Легкое снятие и установка бит
  • Размеры битового блока (Д x Ш x В): 132 x 69 x 18 мм
  • Bitbox с магнитным держателем, можно использовать как ручную отвертку

Написать отзыв