- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, машинн. зажим
- Уд. торц. головка, машинн. зажим
- Головка шестигранная E, 6,3 (1/4\")
- Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS8
Способы доставки
Головка торцевая шестигранная магнитная
Внешний диаметр торцового ключа (D) | 12,7 мм |
Глубина торцового ключа до магнита (l) | 3,5 мм |
Длина (L) | 51 мм |
Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер ключа | 8 мм |
Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Каталог Würth