Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7 - фото №1Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7 - фото №2
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7 - фото №1
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7 - фото №2

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7
БИТОДЕРЖ.МАГН.-1/4ZO-L51MM-SW7

Номер товара 0614176714
В наличии

Цена:
127.2 грн/шт

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS7

Номер товара 0614176714

127.2 грнБез НДС: 106 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Головка торцевая шестигранная магнитная

  • Крепление 1/4", E, 6,3;
  • Длина 51 мм;
  • Материал: Сталь хромованадиевая.

Написать отзыв

   

Информация о продукте