Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Шестигранная магнитная
Внешний диаметр торцового ключа (D) | 11 мм |
Глубина торцового ключа до магнита (l) | 2,8 мм |
Длина (L) | 51 мм |
Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Ширина зева ключа | 1/4 дюйма |