- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, Phillips
- Бита PH C 6.3 (1/4)
- Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 50мм
Способы доставки
Немного для ручного и станочного инструмента
Бит отвертки с выносливостью
Длина | 50 мм |
Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер наконечника | PH1 |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Каталог Würth