- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки
- Отвертка, с магазином в рукоятке
- Отвертка с пист. рук. и маг., набор 1
- Отвертка с пистолетной рукояткой и магазином, набор 1
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
8 предм. Состоит из пистолетной отвертки с храповым механизмом и магазином со светодиодной подсветкой и 7 бит.
Мощная отвертка с храповым механизмом
Регулируемый в трех направлениях реверсивный диск: легкое изменение направления во время работы, регулировка одной рукой
45 зубов, макс. крутящий момент до 40 Нм
2-компонентная пистолетная рукоятка для эргономичной работы
Благодаря регулируемому положению рукоятки может использоваться как стандартная отвертка в прямом положении и как отвертка с пистолетной рукояткой в положении 60 °.
Светодиодная технология
Рабочая зона всегда хорошо освещена, свет направлен непосредственно на резьбовое соединение.
Свет: 2 ярких светодиода, аккумулятор 4,5 В LR41
Лезвие: Короткое лезвие с магнитным держателем бит, матовое хромирование
Выход: DIN 3126-D 6.3
В комплекте: 8 предметов
1 пистолетная отвертка с храповым механизмом и магазином со светодиодной подсветкой (неукомплектованная)
По 1 бите каждого размера PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; внутренний шестигранник 4 мм; внутренний шестигранник 5 мм; шлиц 0,8 x 5,5 мм
Длина лезвия (A1) | 25 мм |
Длина ручки (B) | 113 мм |
Количество бит | 6 шт. |
Размер наконечника | 1/4 дюйма |
Ширина рукоятки (C) | 40 мм |