- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки VDE
- Отвертка VDE, внешн.6-гранник
- Отвертка VDE для шестигранной головки
- Отвертка VDE для шестигранной головки
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
For working on live parts up to 1000 volts (AC) and up to 1500 volts (DC)
Длина | 239 мм |
Длина лезвия | 125 мм |
Длина лезвия в дюймах | 5 дюйм |
Длина ручки/ширина ручки | 114 / 38 мм |
Ширина зева ключа | 13 мм |