Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Отвертка VDE, плоский шлиц, очень тонкая

Отвертка VDE, плоский шлиц, очень тонкая
ОТВЕРТКА-SLIM-0,8X4X100
ZEBRA

Номер товара 061363140
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Обеспечивает легкий доступ к глубоко расположенным винтам и пружинным элементам.

Изоляция с уменьшением диаметра лезвия в критической рабочей зоне

Предотвращает износ изоляции

Комбинированный профиль паз / PH

Символ винта на конце рукоятки

Лезвие вороненое

Индивидуальные испытания в соответствии с IEC 60900: 2004

Длина лезвия (A) 100 мм
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 83 / 27 мм
Размер наконечника Шлиц
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 0.8 x 4 мм
Область применения
Электрошкафы, распределительные коробки, автоматические выключатели, клеммные колодки и реле.

Написать отзыв