- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки VDE
- Отвертка VDE, пр. шлиц
- Отвертка VDE, плоский шлиц
- Отвертка VDE Плоский шлиц
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Для электромонтажных работ до 1000 В (переменного тока) или до 1500 В (постоянного тока)
Доказательство работоспособности
Стандарт: EN 60900:2012
Длина лезвия (A) | 200 мм |
Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 114 / 38 мм |
Размер наконечника | SLT |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1.6 x 8.0 мм |