Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 1,2X6,5X150

Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 1,2X6,5X150

Отвертка VDE, плоский шлиц
ОТВЁРТКА-VDE-SZ-1,2X6,5X150
ZEBRA

Номер товара 0613631065
В наличии

Цена:
379.2 грн/шт

Викрутка VDE ZEBRA®, плоский шліц, 1,2X6,5X150

Номер товара 0613631065

379.2 грн Без НДС: 316 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для работы с токопроводящими деталями под напряжением до 1000 В (перем. тока) и до 1500 В (пост. тока)

Сертификат соответствия

Стандарт: EN 60900:2012

Длина лезвия (A) 150 мм
Длина ручки/ширина ручки (B / C) 106 / 35 мм
Размер наконечника Шлиц
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1,2 x 6,5 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте