- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертка, для точных работ
- Отвертка, для точн. работ, внутр. 6-гр.
- Отвертка Black Point
- Отвертка для прецизионных работ для шестигранной головки
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Идеально подходит для выполнения прецизионных работ в электротехнике и точной механике
Поворотная центрирующая головка с большой выемкой под палец
Оптимальная работа в положении часовщика
Центрирующий колпачок с маркировкой винта и значением размера
Простая и быстрая идентификация
Многокомпонентная рукоятка с крупными мягкими элементами
Комфортная и приятная работа
Зона быстрого вращения
Для ускоренной работы в стандартном положении кисти руки
Хромированные лезвия из специальной закаленной стали
Оптимальная защита от коррозии
Наконечник Black Point
Точная посадка
Лезвие: Круглое, с матовым хромированием
Наконечник: Шестигранный с шаровой головкой
Размеры соотв. DIN ISO 2936
Длина лезвия | 50 мм |
Длина лезвия в дюймах | 2 дюйм |
Длина ручки / диаметр головки | 100/20 мм |
Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
Размер наконечника | 1,5 мм |