- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертка, для точных работ
- Отвертка, для точных работ, Phillips
- Отвертка Black Point
- Отвертка крестообразная для прецизионных работ, PH
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Идеально подходит для выполнения прецизионных работ в электротехнике и точной механике
Поворотная центрирующая головка с большой выемкой под палец
Оптимальная работа в положении часовщика
Центрирующий колпачок с маркировкой винта и значением размера
Простая и быстрая идентификация
Многокомпонентная рукоятка с крупными мягкими элементами
Комфортная и приятная работа
Зона быстрого вращения
Для ускоренной работы в стандартном положении кисти руки
Хромированные лезвия из специальной закаленной стали
Оптимальная защита от коррозии
Наконечник Black Point
Точная посадка
Лезвие: Круглое, с матовым хромированием
Наконечник: ISO 8764-PH, Black Point
Диаметр головки | 20 мм |
Длина лезвия | 60 мм |
Длина лезвия в дюймах | 2 3/8 дюйм |
Длина ручки / диаметр головки | 100/20 мм |
Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
Размер наконечника | PH0 |