Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Шестигранное лезвие, переходник для ключа
Длина | 206 мм |
Длина лезвия (A) | 100 мм |
Длина ручки (B) | 106 мм |
Материал рукоятки | 2-компонентный пластик |
Размер наконечника | PH2 |