Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Отвертка для винтов со шлицевой головкой

Отвертка для винтов со шлицевой головкой, шестигранное лезвие, переходник для ключа
ОТВЁРТКА-SZ-1,6X8X150
ZEBRA

Номер товара 061342108
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Шестигранное лезвие и переходник для ключа

Длина 264 мм
Длина лезвия (A) 150 мм
Длина ручки/ширина ручки 114 / 38 мм
Исполнение С помощью гаечного ключа
Тип наконечника Шлиц
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки 1.6 x 8 мм