- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки
- Отвертка, под прямой шлиц
- Отвертка шестигранная
- Отвертка для винтов со шлицевой головкой
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Шестигранное лезвие и переходник для ключа
Длина | 231 мм |
Длина лезвия (A) | 125 мм |
Длина ручки/ширина ручки | 106 / 35 мм |
Исполнение | С помощью гаечного ключа |
Тип наконечника | Шлиц |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1.2 x 6.5 мм |