Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH4X200

Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH4X200 - фото №1Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH4X200 - фото №2
Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH4X200 - фото №1
Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH4X200 - фото №2

Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH4X200

Отвертка PH, шестигранное лезвие, ударный наконечник
ОТВЁРТКА-PH4X200
ZEBRA

Номер товара 06133224
В наличии

Цена:
763.2 грн/шт

Отвертка крестовая, ударная, шестигранная, PH4X200

Номер товара 06133224

763.2 грнБез НДС: 636 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Отвертка ZEBRA® со сквозным металлическим стержнем.

С ударным колпачком и шестиугольником на стержне.

  • Стержень сквозной, шестигранного сечения из закаленной ударопрочной стали
  • Привод по DIN 5265-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262

Написать отзыв

   

Информация о продукте