- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки
- Отвертка, под прямой шлиц
- Отвертка ударная
- Отвертка для винтов со шлицевой головкой
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Отвертка с цельным шестигранным лезвием/переходником для ключа из закаленного ударопрочного материала
Длина | 320 мм |
Длина лезвия (A) | 200 мм |
Длина ручки/ширина ручки | 120 / 40.5 мм |
Исполнение | С помощью гаечного ключа, С ударным наконечником |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 2 x 12 мм |