- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки
- Отвертка, под прямой шлиц
- Отвертка ударная
- Отвертка для винтов со шлицевой головкой
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Отвертка с цельным шестигранным лезвием/переходником для ключа из закаленного ударопрочного материала
Длина | 186 мм |
Длина лезвия (A) | 90 мм |
Длина ручки/ширина ручки | 96 / 31 мм |
Исполнение | С ударным наконечником, С помощью гаечного ключа |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0.8 x 4.5 мм |