Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Короткое исполнение с круглым лезвием
Длина | 87 мм |
Длина лезвия (A) | 25 мм |
Длина ручки (B) | 62 мм |
Материал рукоятки | Многокомпонентный пластик |
Размер наконечника | PH1 |