- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки
- Отвертка, под прямой шлиц
- Отвертка короткая
- Отвертка для винтов со шлицевой головкой
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Короткое исполнение с круглым лезвием
Длина лезвия (A) | 25 мм |
Длина ручки/ширина ручки | 62 / 31 мм |
Тип наконечника | Шлиц |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1 x 5.5 мм |