- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки
- Отвертка, под прямой шлиц
- Отвертка короткая
- Отвертка для винтов со шлицевой головкой
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Короткое исполнение с круглым лезвием
Длина лезвия (A) | 25 мм |
Длина ручки/ширина ручки | 62 / 31 мм |
Тип наконечника | Шлиц |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 0.6 x 3.5 мм |