Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150

Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150 - фото №1Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150 - фото №2Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150 - фото №3
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150 - фото №1
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150 - фото №2
Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150 - фото №3

Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150

Отвертка PH с круглым стержнем
ОТВЁРТКА-PH3X150
ZEBRA

Номер товара 061323203
В наличии

Цена:
381.6 грн/шт

Отвертка ZEBRA®, крестовая, круглый стержень, PH3X150

Номер товара 061323203

381.6 грнБез НДС: 318 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Отвертка с металлическим круглым стержнем.

  • Стержень из хромированной стали
  • Привод по DIN 5260-РН, ISO 8764-РН
  • Стандарт: DIN 5262

Написать отзыв

   

Информация о продукте